Startseite

URMET SPA - UTD786/15 ALIMENTAT.C/2 GEN.NOTA E RELE - 786/15

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD786/15 ALIMENTAT.C/2 GEN.NOTA E RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Montageart - sonstige

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156028573

Artikelnummer

UTD786/15

Herstellernummer

786/15

Hersteller

UTD

Ausgangsspannung:

12 V

Montageart:

sonstige

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

AC

Eingangsspannung:

230 V

Höhe:

61 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

108 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

ja

Alimentatore per impianti audio 4+n sia con chiamata tradizionale che con chiamata elettronica. L'alimentatore gestisce 2 ingressi o un ingresso e servizio intercomunicante in commutazione automatica. E’ dotato di protezione in caso di corto circuito, di2 generatori di chiamata differenziati e potenziati per chiamare 4 citofoni elettronici in parallelo senza l'aggiunta di nessun dispositivo supplementare e di 3 scambi per consentire la commutazione tra un servizio e l'altro .
URMET SPA

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie