URMET SPA - UTD786/11 ALIMENTATORE CITOFON.28VA-230V - 786/11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 12 V
Montageart - sonstige
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8021156027385
Artikelnummer
UTD786/11
Herstellernummer
786/11
Hersteller
UTD
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
12 V
Montageart:
sonstige
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
AC
Eingangsspannung:
230 V
Höhe:
61 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
90 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


