Startseite

URMET SPA - UTD752/20 ALIMENT. P/BICANALE DUO 752 - 752/20

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD752/20 ALIMENT. P/BICANALE DUO 752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Stromart - AC

  • Ausgangsspannung - 12 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Posti interni

EAN

8021156001606

Artikelnummer

UTD752/20

Herstellernummer

752/20

Hersteller

UTD

Anwendung:

sonstige

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

AC

Ausgangsspannung:

12 V

Höhe:

108 mm

Breite:

162 mm

Tiefe:

75 mm

Installationstechnik:

Bus-System

Integrierte Türöffnerschaltung:

ja

Steuerfunktion:

ja

Montageart:

Aufputz

Programmiersperre:

ja

Il dispositivo e’ dotato di generatore di nota incorporato per la chiamata ed amplificazione del segnale audio Int-ext. E' utilizzato con i citofoni viva-voce Duo e puo’ sostituire dell' alimentatore 4340/20