Startseite

URMET SPA - UTD725/711 CUSTODIA C/TETT. 1- 8 PULS.1F. - 725/711

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD725/711 CUSTODIA C/TETT. 1- 8 PULS.1F.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156001446

Artikelnummer

UTD725/711

Herstellernummer

725/711

Hersteller

UTD

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Da utilizzare per il montaggio ad appoggio muro delle pulsantiere 925 su 1 fila

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie