Startseite

URMET SPA - UTD5454811 MTR1300EBRP RELE 1300W PER NEA - 5454811

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD5454811 MTR1300EBRP RELE 1300W PER NEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760054548114

Artikelnummer

UTD5454811

Herstellernummer

5454811

Hersteller

UTD

Il modulo radio su frutto della serie civile NEA MTR1300EBRP è un relè elettronico passo passo temporizzato, che permette la gestione di luci o automazioni fino a massimi 1300W. Grazie al suo contatto libero da potenziale, può comandare qualsiasi dispositivo fino a 1300W (es. luce, aspiratore, irrigazione…) che necessiti di un contatto pulito. Il comportamento del relè è personalizzabile, tra i seguenti: modalità impulsiva (es. elettroserratura), modalità monostabile (es. campanello), modalità lampeggiatore (applicazione per non udenti e audiolesi) o modalità timer luci scale. Prevede la doppia temporizzazioni: una principale da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento, e una prolungata (12 ore). Il modulo MTR1300EBRP è ibrido, e pertanto può essere comandato sia in modo filare anche da ulteriori pulsanti aggiuntivi collegati direttamente, che in modalità radio, tramite trasmettitori Yokis. Analogamente, è possibile centralizzare più moduli MTR1300EBRP per consentire un’accensione o uno spegnimento totali, sia tramite filo pilota che tramite Bus Radio Yokis. Se l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari. I dispositivi sono dotati di led blu per l’individuazione al buio e di un led rosso per la programmazione. Le programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso il pulsante che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO. I dispositivi sono forniti con i copritasto bianco opaco montato a copritasto sostitutivo antracite opaco nella confezione. Accessori: R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato). D600V (cod. 5454072): diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota. BR12M ON/OFF (cod. 5454817): Modulo con tasto doppio per scatole 50X della serie NEA di Simon Urmet per comando filare di luci e attuazioni, sia locale che di centralizzazione.