URMET SPA - UTD5454468 MVR500ERPX POWER:MOD TAPPAR. C - 5454468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3760054544680
Artikelnummer
UTD5454468
Herstellernummer
5454468
Hersteller
UTD
Il modulo radio ad incasso con antenna esterna MVR500ERPX è un attuatore adatto per per la gestione di motori a 3 o a 4 fili fino a 500W (alimentato a 230V) per la gestione di tapparelle, veneziane, persiane e tende da sole motorizzate. Pilotabile sia con pulsanti singoli che doppi non interbloccati, mediante accessorio R12M. La versione con antenna esterna permette di spostare il segnale per aggirare gli ostacoli radio (muri di pietra, pareti metalliche, ecc.). Possibilità di definire una posizione intermedia (richiamabile con 2 pressioni sul pulsante) e di configurare dei finecorsa elettronici. Il dispositivo prevede inoltre la funzione di schedulazione quotidiana, che permette tramite due distinti timer l’apertura e la chiusura automatica quotidiana della tapparella. I moduli MVR500ERPX possono essere centralizzati sia in modalità filare, tramite filo pilota, che in modalità radio, tramite Bus Radio Yokis. Se l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari. Il controllo di coppia integrato evita il danneggiamento della tapparella o del motore in caso di ostacolo, e permette di attivare il movimento inversodella tapparella in caso di sovraccarico del motore. Le programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttamente collegato che tramite l'applicazione Installatore YokisPRO. Accessori: D600V (cod. 5454072): Diodo per centralizzazione via filo pilota. R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato). RAL60 (cod. 5454083): prolunga 60 cm per antenna esterna. RAL200 (cod.5454084): prolunga 200 cm per antenna esterna. SUP01 (cod. 5454085): supporto perantenna per montaggio orizzontale o verticale.


