URMET SPA - UTD5454467 MVR500ERP POWER:MOD.TAPPARELLA - 5454467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3760054544673
Artikelnummer
UTD5454467
Herstellernummer
5454467
Hersteller
UTD
Il modulo radio ad incasso MVR500ERP è un attuatore è un attuatore adatto per per la gestione di motori a 3 o a 4 fili fino a 500W (alimentato a 230V) per la gestione di tapparelle, veneziane, persiane e tende da sole motorizzate. Pilotabile sia con pulsanti singoli che doppi non interbloccati, mediante accessorio R12M. Possibilità di definire una posizione intermedia (richiamabile con 2 pressioni sul pulsante) e di configurare dei finecorsa elettronici. Il dispositivo prevede inoltre la funzione di schedulazione quotidiana, che permette tramite due distinti timer l’apertura e la chiusura automatica quotidiana della tapparella. I moduli MVR500ERP possono essere centralizzati sia in modalità filare, tramite filo pilota, che in modalità radio, tramiteBus Radio Yokis. Se l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari. Il controllo di coppia integrato evita il danneggiamento della tapparella o del motore in caso di ostacolo, e permette di attivare il movimento inverso della tapparella in caso di sovraccarico del motore. Le programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttaemnte collegato che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO. Accessori: D600V (cod. 5454072): Diodo per centralizzazione via filo pilota. R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato).


