Startseite

URMET SPA - UTD5454456 MVR500ERX RADIO:M.TAPPAR.ANT.E - 5454456

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD5454456 MVR500ERX RADIO:M.TAPPAR.ANT.E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760054544567

Artikelnummer

UTD5454456

Herstellernummer

5454456

Hersteller

UTD

Il modulo radio ad incasso con antenna esterna MVR500ERX è un attuatore adatto per per la gestione di motori a 3 o a 4 fili fino a 500W (alimentato a 230V) per la gestione di tapparelle, veneziane, persiane e tende da sole motorizzate. Pilotabile sia con pulsanti singoli che doppi non interbloccati, mediante accessorio R12M. La versione con antenna esterna permette di spostare il segnale per aggirare gli ostacoli radio (muri di pietra, pareti metalliche, ecc.). Possibilità di definire una posizione intermedia (richiamabile con 2 pressioni sul pulsante) e di configurare dei finecorsa elettronici. Il dispositivo prevede inoltre la funzione di schedulazione quotidiana, che permette tramite due distinti timer l’apertura e la chiusura automatica quotidiana della tapparella. I moduli MVR500ERX possono essere centralizzati sia in modalità filare, tramite filo pilota, che in modalità radio, tramite Bus Radio Yokis. Il controllo di coppia integrato evita il danneggiamento della tapparella o del motore in caso di ostacolo, e permette di attivare il movimento inverso della tapparella in caso di sovraccarico del motore. Le programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttamente collegato che tramite l'applicazione Installatore YokisPRO. Accessori: D600V (cod. 5454072): Diodo per centralizzazione via filo pilota. R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato). RAL60 (cod. 5454083): prolunga 60 cm per antenna esterna. RAL200 (cod.5454084): prolunga 200cm per antenna esterna. SUP01 (cod. 5454085): supporto per antenna per montaggio orizzontale o verticale.