URMET SPA - UTD5150/53 POSTO EST. BIDIREZION. 3 FILI - 5150/53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Mit Infoschild - nein
Mit Abdeckung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
MOD. 725
EAN
8021156004799
Artikelnummer
UTD5150/53
Herstellernummer
5150/53
Hersteller
UTD
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Farbe:
schwarz


