Startseite

URMET SPA - UTD4820403 TLM4T503-UP TRASMETT.503 4 CH - 4820403

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD4820403 TLM4T503-UP TRASMETT.503 4 CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Handsender - nein

  • Wandsender - ja

  • Fenstersender - ja

  • Mit Fernbedienung - nein

  • Signalübertragung - Funk

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156076895

Artikelnummer

UTD4820403

Herstellernummer

4820403

Hersteller

UTD

Mit Handsender:

nein

Wandsender:

ja

Fenstersender:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

4

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Reichweite:

250 m

Geeignet für Schalter:

ja

Geeignet für Dimmer:

ja

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Anzeigeelement:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il trasmettitore radio da parete TLM4T503 e un trasmettitore radio universale a 4 canali indipendenti, in grado di pilotare tutte le tipologie di ricevitori radio Yokis (rele, dimmer, moduli tapparella) e dispositivi luminosi di terze parti basati su protocollo Zigbee 3.0. Tramite tale telecomando si puo gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari. Grazie al protocollo radio Zigbee e possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (rele, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). E semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite il tasto del dispositivo oppure da App UP2Pro, che dall'utente, da App YnO UP. E possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. TLM4T530 e realizzato su estetica Simon Urmet Nea Expi in plastica bianca, compatibili con scatole da incasso a 3 moduli (supporto per scatola incasso 503 incluso), ma possono essere installati su qualsiasi superficie piana utilizzando il biadesivo in dotazione. Il trasmettitore e alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: A2F (cod. 5454079) - Confezione n.10 adesivi per descrizione funzione associata al pulsante