Startseite

URMET SPA - UTD201063/031 RIC.TASTIERA ALFAN.GEST./PROG. - 201063/031

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD201063/031 RIC.TASTIERA ALFAN.GEST./PROG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Scharfschaltanzeige - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156053834

Artikelnummer

UTD201063/031

Herstellernummer

201063/031

Hersteller

UTD

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

155 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

45 mm

Tastiera di comando LCD, 1063