Startseite

URMET SPA - UTD1784/771 KIT MONOFAM MIKRA2 MIRO VV - 1784/771

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1784/771 KIT MONOFAM MIKRA2 MIRO VV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156066384

Artikelnummer

UTD1784/771

Herstellernummer

1784/771

Hersteller

UTD

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

ja

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

18

Freisprechen:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Bildschirmdiagonale in Zoll:

4.3 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Kit videocitofonico monofamiliare a 2 fili con tecnologia 2Voice con videocitofono Miro vivavoce e pulsantiera da appoggio Mikra2 ad 1 tasto. Consente di usufruire di tutte le funzionalità ed accessori del sistema 2Voice. Possibilità di avere fino a 4 videocitofoni con chiamata in contemporanea e di effetuare fino a 2 chiamate intercomunicanti verso gli altri videocitofoni. Il kit è compatibile con la funzione di rinvio di chiamata su smartphone mediante l'utilizzo del dispositivo opzionale 1083/58A. Il kit è composto da: - n. 1 cod. 1784/1 Pulsantiera monofamiliare video, Mikra2 - n. 1 cod. 1750/6 Videocitofono vivavoce Mìro, bianco, display 4,3" - n. 1 cod. 1083/23 Alimentatore colonna 2Voice 6 moduli DIN