Startseite

URMET SPA - UTD1784/762 KIT BIFAM.MIKRA2 MIRO CORNETTA - 1784/762

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1784/762 KIT BIFAM.MIKRA2 MIRO CORNETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 2

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

174 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021156068098

Artikelnummer

UTD1784/762

Herstellernummer

1784/762

Hersteller

UTD

Anzahl der Innenstationen:

2

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

ja

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

8

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

18

Freisprechen:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Bildschirmdiagonale in Zoll:

4.3 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Kit videocitofonico bifamiliare a 2 fili con tecnologia 2Voice con videocitofono Miro a cornetta e pulsantiera da appoggio Mikra2 a 2 tasti. Consente di usufruire di tutte le funzionalità ed accessori del sistema 2Voice. Possibilità di avere fino a 4 videocitofoni con chiamata in contemporanea per ciascuna famiglia e di effetuare fino a 3 chiamate intercomunicanti verso gli altri videocitofoni. Il kit è compatibile con la funzione di rinvio di chiamata su smartphone mediante l'utilizzo del dispositivoopzionale 1083/58A. Il kit è composto da: - n. 1 cod. 1784/2 - Pulsantiera bifamiliare video, Mikra2, sistema 2Voice - n. 2 cod. 1750/1 - Videocitofono a cornetta Mìro, display da 4,3”, sistema 2Voice - n. 1 cod. 1083/23 - Alimentatore colonna, 2Voice - n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze, sistema 2Voice