URMET SPA - UTD1784/700 KIT BASE IMP.MIKRA PLUS 2VOICE - 1784/700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe der Außenstation - grau
Mit Video - ja
Montageart Außenstation - Aufputz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021156069248
Artikelnummer
UTD1784/700
Herstellernummer
1784/700
Hersteller
UTD
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe der Außenstation:
grau
Mit Video:
ja
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
4
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Freisprechen:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Bildschirmdiagonale in Zoll:
8 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein


