Startseite

URMET SPA - UTD1784/4 PULSANTIERA MIKRA DIGITAL - 1784/4

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1784/4 PULSANTIERA MIKRA DIGITAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Modulare Bauweise - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021156066575

Artikelnummer

UTD1784/4

Herstellernummer

1784/4

Hersteller

UTD

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Modulare Bauweise:

nein

Farbe:

grau

Mit Kamera:

ja

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Höhe:

200 mm

Breite:

99 mm

Tiefe:

26 mm

Pulsantiera monoblocco con frontale in Zamac con display a colori. Consente di chiamare fino a 32 utenti che possono essere selezionati mediante le frecce di scorrimento dalla rubrica nominativi in ordine alfabetico. Programmabile da smartphone grazie a WiFi direct a bordo. Fino a 2 righe di testo per ogni nominativo. Segnalazione dello stato impianto mediante icone su display.