Startseite

URMET SPA - UTD1783/723 KIT BASE DIGITALE AUDIO ALPHA - 1783/723

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1783/723 KIT BASE DIGITALE AUDIO ALPHA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Außenstation - schwarz

  • Mit Video - nein

  • Montageart Außenstation - Unterputz

  • Montageart Innenstation - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156066261

Artikelnummer

UTD1783/723

Herstellernummer

1783/723

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Außenstation:

schwarz

Mit Video:

nein

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

4064

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

18

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Il kit è composto da: - n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio, Alpha, sistema 2Voice - n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display, Alpha, nero - n. 1 cod. 1168/46 - Modulo apriporta tastiera numerica, Alpha, nero - n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2Voice