URMET SPA - UTD1783/707 KIT BASE DIGIT 2VOICE STEEL - 1783/707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe der Außenstation - grau
Mit Video - nein
Montageart Außenstation - Unterputz
Montageart Innenstation - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8021156062492
Artikelnummer
UTD1783/707
Herstellernummer
1783/707
Hersteller
UTD
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe der Außenstation:
grau
Mit Video:
nein
Montageart Außenstation:
Unterputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
4064
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
18
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein


