Startseite

URMET SPA - UTD1723/112 INDUTTANZA AUDIO/VIDEO - 1723/112

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1723/112 INDUTTANZA AUDIO/VIDEO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - wandeln

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156060429

Artikelnummer

UTD1723/112

Herstellernummer

1723/112

Hersteller

UTD

Funktion:

wandeln

Installationstechnik:

2-Draht

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Breite:

36 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

57 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Ricambio per i kit 1723