Startseite

URMET SPA - UTD1722/21 ALIMENTATORE KIT 2 FILI - 1722/21

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1722/21 ALIMENTATORE KIT 2 FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 34 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Max. Ausgangsstrom - 600 mA

  • Installationstechnik - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156058181

Artikelnummer

UTD1722/21

Herstellernummer

1722/21

Hersteller

UTD

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

34 V

Montageart:

DIN-Schiene

Max. Ausgangsstrom:

600 mA

Installationstechnik:

2-Draht

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Höhe:

90 mm

Breite:

108 mm

Tiefe:

61 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

2

Serviceanzeigen:

nein

Mit Kontakt:

nein

Ricambio per l'alimentatore a bordo dei kit della serie 1722