URMET SPA - UTD1375/822 POSTO ESTERNO VID.IP 2T STEEL - 1375/822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Modulare Bauweise - ja
Mit Infoschild - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156068197
Artikelnummer
UTD1375/822
Herstellernummer
1375/822
Hersteller
UTD
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Modulare Bauweise:
ja
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Mit Kamera:
ja
Material Front:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
180 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
50 mm


