Startseite

URMET SPA - UTD1375/821 POSTO ESTERNO VIDEO IP 1 TASTO - 1375/821

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1375/821 POSTO ESTERNO VIDEO IP 1 TASTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Modulare Bauweise - ja

  • Mit Infoschild - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156068166

Artikelnummer

UTD1375/821

Herstellernummer

1375/821

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Modulare Bauweise:

ja

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Mit Kamera:

ja

Material Front:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Höhe:

180 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

50 mm

Posto esterno audio e video IP per sistema IPerTalk, per videochiamate citofoniche locali e remote su standard SIP. Dotato di 2 pulsanti di chiamata, telecamera grandangolare, gestione di 2 serrature, ingresso per sensore porta aperta. Alimentazione PoE.Dimensione 2 moduli Sinthesi Steel (Non sono compresi scatola da incasso, cornice e tettuccio). Possibilità di aumentare il numero di pulsanti fino a 6, utilizzando i moduli 1158/82 e 1152/84.