Startseite

URMET SPA - UTD1183/7 CITOFONO MIRO VV 2VOICE - 1183/7

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1183/7 CITOFONO MIRO VV 2VOICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021156057399

Artikelnummer

UTD1183/7

Herstellernummer

1183/7

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

ja

Funktions-Lampen:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Breite:

160 mm

Höhe:

129 mm

Tiefe:

23 mm

Il citofono vivavoce Mìro è dotato di unità fonica, tasto apriporta e tasti aggiuntivi per prestazioni ausiliarie, pulsante di attivazione fonia ed apriporta retroilluminati, 2 tasti funzione programmabili per funzioni accessorie: apertura passo carraio,chiamate intercomunicanti (2), volume di chiamata regolabili, melodia di chiamata selezionabile, funzione MUTE per la chiamata, ingresso per chiamata al piano, uscita per ripetizione di chiamata, led multicolore di segnalazione e 2 ingressi ausiliari perservizi vari (ad esempio connessione ad E2BPP per scenari Yokis)