Startseite

URMET SPA - UTD1183/603 KIT BASE IMPIANTO AUDIO STEEL - 1183/603

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1183/603 KIT BASE IMPIANTO AUDIO STEEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - grau

  • Mit Video - nein

  • Montageart Außenstation - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156062454

Artikelnummer

UTD1183/603

Herstellernummer

1183/603

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

nein

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

127

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

18

Freisprechen:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Il kit è composto da: - n. 2 cod. 1183/5 - Citofono Mìro cornetta, comfort, sistema 2Voice - n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2Voice - n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno video, Sinthesi Steel, sistema 2Voice