URMET SPA - UTD1168/639 CORNICE COPRIFILOMURO 3F 9MOD. - 1168/639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Breite - 416 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156065806
Artikelnummer
UTD1168/639
Herstellernummer
1168/639
Hersteller
UTD
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
416 mm
Höhe:
421 mm
Tiefe:
2 mm
Cornice coprifilo muro per il completamento dell'installazione ad incasso di pulsantiere Alpha. Consente di rifinire la pulsantiera in caso di asperità superficiali del muro.


