Startseite

URMET SPA - UTD1168/63 TELAIO 3 MODULI - 1168/63

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1168/63 TELAIO 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156064717

Artikelnummer

UTD1168/63

Herstellernummer

1168/63

Hersteller

UTD

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Breite:

125 mm

Höhe:

306 mm

Tiefe:

12 mm

Alpha, telaio 3 moduli Telaio per il fissaggio dei moduli Alpha. Da montare sulla scatola incasso 1145/53