URMET SPA - UTD1168/62 TELAIO 2 MODULI - 1168/62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156064700
Artikelnummer
UTD1168/62
Herstellernummer
1168/62
Hersteller
UTD
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
125 mm
Höhe:
217 mm
Tiefe:
12 mm
Alpha, telaio 2 moduli Telaio per il fissaggio dei moduli Alpha. Da montare sulla scatola incasso 1145/52


