Startseite

URMET SPA - UTD1168/613 CORNICE COPRIFILOMURO 1F.3MOD. - 1168/613

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1168/613 CORNICE COPRIFILOMURO 1F.3MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156065769

Artikelnummer

UTD1168/613

Herstellernummer

1168/613

Hersteller

UTD

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Alpha, cornice 1 fila 3 moduli Codice 1168/613 Per il completamento nel montaggio ad incasso di una pulsantiera Alpha a tre moduli su una fila