Startseite

URMET SPA - UTD1168/612 CORNICE COPRIFILOMURO 1F.2MOD. - 1168/612

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1168/612 CORNICE COPRIFILOMURO 1F.2MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 158 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156065738

Artikelnummer

UTD1168/612

Herstellernummer

1168/612

Hersteller

UTD

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Breite:

158 mm

Höhe:

241 mm

Tiefe:

2 mm

Alpha, cornice 1 fila 2 moduli Codice 1168/612 Per il completamento nel montaggio ad incasso di una pulsantiera Alpha a due moduli su una fila