URMET SPA - UTD1168/51G MODULO REP NOMI ALPHA GRIGIO - 1168/51G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infomodul
Installationstechnik - systemunabhängig
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Bildsystem - sonstige
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8021156074853
Artikelnummer
UTD1168/51G
Herstellernummer
1168/51G
Hersteller
UTD
Ausführung:
Infomodul
Installationstechnik:
systemunabhängig
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Bildsystem:
sonstige
Farbe:
grau
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
0
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
125 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
30 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Inneneinsatz:
ja
Betriebsspannung:
36...48 V


