Startseite

URMET SPA - UTD1168/50 MODULO NUMERO CIVICO - 1168/50

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1168/50 MODULO NUMERO CIVICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Farbe - schwarz

  • Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein

  • Hörgerätekompatibel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021156064595

Artikelnummer

UTD1168/50

Herstellernummer

1168/50

Hersteller

UTD

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

schwarz

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

125 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

30 mm

Modulo numero civico, Alpha, nero