Startseite

URMET SPA - UTD1168/48W MODULO ILA E SINT.VOCALE B - 1168/48W

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1168/48W MODULO ILA E SINT.VOCALE B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Breite - 125 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156064571

Artikelnummer

UTD1168/48W

Herstellernummer

1168/48W

Hersteller

UTD

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

systemunabhängig

Breite:

125 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

30 mm

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Farbe:

weiß

Il modulo ILA consente di incrementare il volume di conversazione per i portatori di apparecchio acustico.\nFornisce le indicazioni vocali dello stato impianto e della funzione in corso. Colore nero.