URMET SPA - UTD1168/48 MODULO ILA E SINT.VOCALE - 1168/48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - systemunabhängig
Breite - 90 mm
Höhe - 180 mm
Tiefe - 42 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156064588
Artikelnummer
UTD1168/48
Herstellernummer
1168/48
Hersteller
UTD
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
systemunabhängig
Breite:
90 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
42 mm
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hörgerätekompatibel:
ja
Farbe:
schwarz
Il modulo ILA consente di incrementare il volume di conversazione per i portatori di apparecchio acustico.\nFornisce le indicazioni vocali dello stato impianto e della funzione in corso. Colore nero.


