URMET SPA - UTD1168/45W LETTORE CHIAVI DI PROSSIMITA B - 1168/45W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Installationstechnik - systemunabhängig
Breite - 125 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156064656
Artikelnummer
UTD1168/45W
Herstellernummer
1168/45W
Hersteller
UTD
Ausführung:
Lesegerät
Installationstechnik:
systemunabhängig
Breite:
125 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
30 mm
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
weiß
Il modulo lettore per chiave di prossimità per il controllo accessi su Alpha può essere impiegato in modalità singola come punto di controllo varchi mediante presentazione di chiave di acceso o inserito in una configurazione con tasti di chiamata o modulo di chiamata digitale. Compatibile con chiavi Mifare Plus. Colore bianco.


