Startseite

URMET SPA - UTD1168/45G LETTORE CHIAVI DI PROXY GRIGIO - 1168/45G

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1168/45G LETTORE CHIAVI DI PROXY GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

  • Leseverfahren Datenträger - nein

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156074907

Artikelnummer

UTD1168/45G

Herstellernummer

1168/45G

Hersteller

UTD

Ausführung:

Lesegerät

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Installationstechnik:

systemunabhängig

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Inneneinsatz:

ja

Umgebungstemperatur:

-25...50 °C

Breite:

125 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

30 mm

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung:

48...48 V

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

4096

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Farbe:

grau

Il modulo lettore per chiave di prossimità per il controllo accessi su Alpha può essere impiegato in modalità singola come punto di controllo varchi mediante presentazione di chiave di acceso o inserito in una configurazione con tasti di chiamata o modulo di chiamata digitale. Compatibile con chiavi Mifare Plus. Colore grigio.