Startseite

URMET SPA - UTD1168/313 CUSTODIA CON TELAIO 1F 3MOD - 1168/313

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1168/313 CUSTODIA CON TELAIO 1F 3MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156065837

Artikelnummer

UTD1168/313

Herstellernummer

1168/313

Hersteller

UTD

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Breite:

125 mm

Höhe:

306 mm

Tiefe:

25 mm

Alpha, custodia con telaio 1 fila 3 moduli Per il montaggio ad appoggio parete di una pulsantiera Alpha a tre moduli.