URMET SPA - UTD1168/104G SET CART ALPHA TST SINGOLO GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 10
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 76.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156074914
Artikelnummer
UTD1168/104G
Herstellernummer
1168/104G
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
10
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
76.7 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
17.2 mm
Tiefe:
0.49 mm
Confezione 10 cartellini tasto singolo per i nominativi e 2 per numero civico per pulsantiera Alpha colore grigio


