URMET SPA - UTD1160/3 CITOFONO VV MIRO PER IPERCOM - 1160/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Mit Video - nein
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021156065479
Artikelnummer
UTD1160/3
Herstellernummer
1160/3
Hersteller
UTD
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Mit Video:
nein
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
nein
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Breite:
160 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
23 mm


