Startseite

URMET SPA - UTD1158/64 CORNICE 4MOD. C/TELAIO - 1158/64

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1158/64 CORNICE 4MOD. C/TELAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156042135

Artikelnummer

UTD1158/64

Herstellernummer

1158/64

Hersteller

UTD

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Breite:

125 mm

Höhe:

389 mm

Tiefe:

12 mm

Telaio porta moduli con cornice per 4 moduli per pulsantiera sinthesi steel. La Cornice Sinthesi in acciaio inox lucido e’ predisposta per 4 moduli. - Dimensioni: (H x L ) 389 x 125 mm.