Startseite

URMET SPA - UTD1158/626 VISIERA ANTIP.2F.6 MOD.VERT. - 1158/626

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1158/626 VISIERA ANTIP.2F.6 MOD.VERT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Breite - 287 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156047864

Artikelnummer

UTD1158/626

Herstellernummer

1158/626

Hersteller

UTD

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Breite:

287 mm

Höhe:

331 mm

Tiefe:

22 mm

Visiera antipioggia, Sinthesi Steel, 2 file 6 moduli