URMET SPA - UTD1158/613 VISIERA ANTIP.1F.3 MOD.VERT. - 1158/613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 157 mm
Höhe - 331.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156047871
Artikelnummer
UTD1158/613
Herstellernummer
1158/613
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
157 mm
Höhe:
331.5 mm
Tiefe:
50 mm
Visiera antipioggia, Sinthesi Steel, 1 fila 3 moduli


