Startseite

URMET SPA - UTD1158/611 VISIERA ANTIP.1 FILA 1 MODULO - 1158/611

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1158/611 VISIERA ANTIP.1 FILA 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 158 mm

  • Höhe - 151 mm

  • Tiefe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156047895

Artikelnummer

UTD1158/611

Herstellernummer

1158/611

Hersteller

UTD

Werkstoff:

Aluminium

Montageart:

Aufputz

Breite:

158 mm

Höhe:

151 mm

Tiefe:

22 mm

Visiera antipioggia su 1 fila per 1 modulo. Dimensioni (H x L x P): 151,5 x 157 x 50 mm.