URMET SPA - UTD1158/61 CORNICE 1MOD. C/TELAIO - 1158/61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156042104
Artikelnummer
UTD1158/61
Herstellernummer
1158/61
Hersteller
UTD
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
125 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
12 mm
Telaio porta moduli con cornice, Sinthesi Steel, 1 modulo


