Startseite

URMET SPA - UTD1158/48 MODULO C/BOBINA PER AUDIOLESI - 1158/48

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1158/48 MODULO C/BOBINA PER AUDIOLESI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Tiefe - 42 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156047031

Artikelnummer

UTD1158/48

Herstellernummer

1158/48

Hersteller

UTD

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

systemunabhängig

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

42 mm

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Farbe:

Edelstahl

Modulo ILA per audiolesi, Sinthesi Steel