Startseite

URMET SPA - UTD1158/46 MODULO APRIP.TASTIERA A CODICE - 1158/46

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1158/46 MODULO APRIP.TASTIERA A CODICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Tiefe - 42 mm

  • Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156047048

Artikelnummer

UTD1158/46

Herstellernummer

1158/46

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

systemunabhängig

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

42 mm

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Farbe:

Edelstahl

Modulo apriporta tastiera numerica, Sinthesi Steel