URMET SPA - UTD1158/45 MODULO APRIP.P/CHIAVE PROSSIM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Installationstechnik - systemunabhängig
Farbe - Edelstahl
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein
Hörgerätekompatibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156047055
Artikelnummer
UTD1158/45
Herstellernummer
1158/45
Hersteller
UTD
Ausführung:
Lesegerät
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Edelstahl
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
42 mm