URMET SPA - UTD1158/44 SCATOLA INCASSO METAL 4MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 388 mm
Breite - 118 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156042098
Artikelnummer
UTD1158/44
Herstellernummer
1158/44
Hersteller
UTD
Höhe:
388 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
45 mm
Scatola incasso metallica, Sinthesi Steel, 4 moduli


