URMET SPA - UTD1158/43 SCATOLA INCASSO METAL 3MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 298 mm
Breite - 118 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156042081
Artikelnummer
UTD1158/43
Herstellernummer
1158/43
Hersteller
UTD
Höhe:
298 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
45 mm
Scatola incasso 3 moduli metallica per pulsantiera 1039/14.


