URMET SPA - UTD1158/41 SCATOLA INCASSO METAL 1MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 118 mm
Breite - 118 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156042067
Artikelnummer
UTD1158/41
Herstellernummer
1158/41
Hersteller
UTD
Höhe:
118 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
45 mm
Scatola incasso metallica, Sinthesi Steel, 1 modulo