Startseite

URMET SPA - UTD1158/13 MODULO S/PE 3PULS.

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1158/13 MODULO S/PE 3PULS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156041992

Artikelnummer

UTD1158/13

Herstellernummer

1158/13

Hersteller

UTD

Modulo sinthesi steel in acciaio inox lucido con 3 pulsanti di chiamata. Il modulo dispone d'illuminazione omogenea dei cartellini porta nome a LED color Bianco. Pulsanti retroilluminati a filo del frontale. Connessione pulsanti con cavetto flat in caso di utilizzo del modulo espansione pulsanti 1083/17 e della piastrina di segreto di conversazione 1158/74. - Dimensione cartellino porta nome (L x H) 67 x 12,5 mm - Trattamento frontale:acciaio lucido - Dimensione modulo (H x L) 90 x 90 mm - Grado di protezione IP 45 - Grado contro gli urti IK 09.