Startseite

URMET SPA - UTD1148/62 CORNICE C/TEL.SQUADRATA 2 MOD. - 1148/62

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1148/62 CORNICE C/TEL.SQUADRATA 2 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Edelstahl

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156051441

Artikelnummer

UTD1148/62

Herstellernummer

1148/62

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Edelstahl

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

125 mm

Höhe:

217 mm

Tiefe:

12 mm

Cornice coprifilomuro con telaio, 2 moduli, Sinthesi S2

URMET SPA

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie